Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging ST-20C

  • ERIKS:23989758
  • Fabrikant:662461024010
Image 1
Overzicht

Deze spanlagerunit beschikt over een eendelige behuizing en een kogellagerinzet voor betrouwbare asondersteuning. De behuizing is vervaardigd uit polyfenyleensulfide voor duurzaamheid en chemische bestendigheid in veeleisende omgevingen. Een zonegeharde binnenring en een zwarte oxidelaag verlengen de operationele levensduur. Het stelschroefmechanisme voor asvergrendeling fixeert de as bij wisselende belastingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt onderhoud zonder demontage mogelijk en verbetert de beschikbaarheid
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk beschermt tegen corrosie en ondersteunt een betrouwbare werking
  • Het vergrendelen van de as met een stelschroef zorgt voor een veilige bevestiging onder dynamische belastingen en minimaliseert as-slippen.
  • Zone-geharde binnenring verlengt de levensduur van het lager en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Polyfenyleensulfide behuizing is bestand tegen chemicaliën en verhoogt de duurzaamheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan chemicaliën en matige hitte
  • Ideaal voor materiaaltransportsystemen die verstelbare lagerunits vereisen
  • Gebruikt bij transportband-spansystemen in productielijnen
Opslaan in lijst

€ 614,87/ stukexcl. btw

€ 743,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Zwart
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
100.01 mm
Hoogte
101.6 mm
Breedte
44.45 mm
Hoogte as
88.9 mm
Buitendiameter
47.22 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Spanner blok