Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging ST-20

  • ERIKS:23440926
  • Fabrikant:662461006160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze spanschijf-lagerunit is voorzien van een kogellagerinzet met zwarte oxidelaag voor corrosiebestendigheid. Het huis is vervaardigd uit één stuk PPS-materiaal, wat structurele integriteit en chemische bestendigheid waarborgt. De unit biedt de mogelijkheid tot nasmering en beschikt over een stelschroef-asvergrendelsysteem voor veilige werking. De zonegeharde binnenring verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verbetert de duurzaamheid voor een langere lagerlevensduur
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de service-intervallen en vermindert onderhoudsstilstand
  • Stelschroef-asvergrendelingssysteem zorgt voor stabiele asbevestiging tijdens trillingen
  • Eendelige PPS-behuizing biedt hoge structurele sterkte en chemische bestendigheid
  • Zwartoxide lagerinzetstuk is bestand tegen corrosie in zware industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met wasomgevingen met hoge temperaturen
  • Ideaal voor verstelbare aspositionering in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Gebruikt met transportsystemen in zware productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 392,85/ stukexcl. btw

€ 475,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
100.01 mm
Hoogte
101.6 mm
Breedte
44.45 mm
Hoogte as
88.9 mm
Buitendiameter
47.22 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Spanner blok