€ 3.857,83/ stukexcl. btw
€ 4.667,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MST |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 100 mm |
Lengte | 234.95 mm |
Hoogte | 123.95 mm |
Hoogte as | 212.73 mm |