Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging MST-27

  • ERIKS:23984989
  • Fabrikant:662461001332
Image 1
Overzicht

Deze eenheid heeft een behuizing uit één stuk gietijzer met een kogellagerinzet en een vilten labyrintafdichting voor verbeterde weerstand tegen verontreiniging. De totale lengte is 5,88 inch, de breedte is 2,19 inch en de hoogte van basis tot hart is 3,57 inch. Het lager is voorzien van een zwarte oxideafwerking voor verhoogde duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt onderhoud zonder demontage mogelijk, waardoor de stilstandtijd tijdens service wordt verminderd.
  • Standaard radiale speling minimaliseert operationele trillingen en ondersteunt een stabiele werking van de apparatuur
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid bij hoge snelheden en zware belasting
  • Vilten labyrintafdichting vermindert lagervervuiling en verlengt de levensduur in stoffige toepassingen
  • Eendelige gietijzeren behuizing voorkomt assemblagefouten en verhoogt de structurele sterkte voor industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur in voedingsmiddelen- en drankenfabrieken
  • Ideaal voor ventilatoren en blowers in HVAC-installaties
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 621,21/ stukexcl. btw

€ 751,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
114.3 mm
Hoogte
90.68 mm
Breedte
55.63 mm
Hoogte as
101.6 mm
Buitendiameter
62.71 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk