€ 387,21/ stukexcl. btw
€ 468,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MST |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 87.31 mm |
Hoogte | 101.6 mm |
Hoogte as | 88.9 mm |
Buitendiameter | 112.78 mm |
Behuizing | Spanner blok |