Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging CRSTF-PN24 RMW

  • ERIKS:12671140
  • Fabrikant:662461374009
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een corrosiebestendige flensbehuizing van roestvast staal en een lagerinzet van 52100 lagerstaal. Het rechte boringontwerp ondersteunt een betrouwbare asmontage voor diverse industriële toepassingen. De fosfor-nikkel gecoate lagerinzet en PPS-kooi verhogen de duurzaamheid en levensduur. De unit werkt bij snelheden tot 1750 tpm en is voorzien van een land riding retainer voor verbeterde prestaties.

Kenmerken
  • Het levenslang gesmeerde ontwerp maakt regelmatige nasmering overbodig en vermindert stilstandtijd.
  • PPS-kooi materiaal biedt hoge sterkte en stabiliteit bij aanhoudende bedrijfssnelheden
  • Zone-geharde binnenring biedt verbeterde slijtvastheid bij statische uitlijning
  • Met fosfor-nikkel gecoate lagerinzet verhoogt de oppervlaktebescherming en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Roestvrijstalen behuizing zorgt voor corrosiebestendigheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalafhandelingssystemen die op gemiddelde snelheden werken
  • Ideaal voor verpakkingsmachines die regelmatig worden gereinigd
  • Gebruikt met transportbanden voor voedselverwerking die corrosiebestendige componenten vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.161,17/ stukexcl. btw

€ 1.405,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRSTF-PN RMW
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
130.3 mm
Buitendiameter
52.58 mm
Behuizing
Flensblok