Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging CRSTF-PN16 RMW

  • ERIKS:12671138
  • Fabrikant:662461337257
Image 1
Overzicht

Deze spanhuislagerunit heeft een breed sleufontwerp voor eenvoudige uitlijning bij montage-toepassingen. De behuizing is uitgevoerd als één geheel en gecombineerd met een kooi van polyfenyleensulfide voor duurzaamheid. Het geïntegreerde kogellager maakt gebruik van een meerlipcontactafdichting voor extra bescherming. De unit compenseert statische uitlijnfouten tot ±2,0° en werkt betrouwbaar bij snelheden tot 2700 tpm.

Kenmerken
  • Statische uitlijningscapaciteit zorgt voor een betrouwbare werking in systemen met geringe asafwijkingen
  • Standaard radiale speling ondersteunt optimale prestaties bij wisselende belastingcondities
  • Meer-lippen contactafdichting verbetert de bescherming van het lager tegen verontreinigingen en vochtindringing
  • Polyfenyleensulfide kooimateriaal biedt een hoge bestendigheid tegen chemicaliën en extreme temperaturen
  • Eendelige behuizingsconstructie verhoogt de structurele stabiliteit en minimaliseert de installatiestatus
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsmachines die in veeleisende industriële omgevingen werken
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur waarbij aandrijfcomponenten vaak opnieuw gepositioneerd moeten worden
  • Gebruikt met transportband-spansystemen voor nauwkeurige uitlijning van assen
Opslaan in lijst

€ 809,90/ stukexcl. btw

€ 979,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRSTF-PN RMW
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1 in
Lengte
96.77 mm
Hoogte
88.9 mm
Breedte
35.05 mm
Buitendiameter
34.93 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Spanner blok