€ 108,04/ stukexcl. btw
€ 130,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CFM-T |
Binnendiameter | 12.7 mm |
Draadmaat | 1/2-20 UNF |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 6 ° |
A | 37.31 mm |
B | 12.7 mm |
D | 33.32 mm |
F | 61.93 mm |
H | 12.7 mm |
O | 17.73 mm |
W | 15.88 mm |