€ 90,99/ stukexcl. btw
€ 110,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CFM-T |
Binnendiameter | 11.113 mm |
Draadmaat | 7/16-20 UNF |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 7 ° |
A | 34.14 mm |
B | 11.113 mm |
D | 28.58 mm |
F | 53.98 mm |
H | 11.1 mm |
O | 14.88 mm |
W | 14.27 mm |