Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop onderhoudsvrij staal/PTFE uitwendig schroefdraad CFM 6T

  • ERIKS:23980716
  • Fabrikant:662288721109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,67/ stukexcl. btw

€ 101,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CFM-T
Binnendiameter
9.525 mm
Draadmaat
3/8-24 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6 °
A
30.96 mm
B
9.525 mm
D
25.4 mm
F
49.23 mm
H
10.31 mm
O
13.13 mm
W
12.7 mm