Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop onderhoudsvrij staal/PTFE uitwendig links schroefdraad CFML 7T

  • ERIKS:23980770
  • Fabrikant:662288721291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,99/ stukexcl. btw

€ 110,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CFML-T
Binnendiameter
11.113 mm
Draadmaat
7/16-20 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
7 °
A
34.14 mm
B
11.113 mm
D
28.58 mm
F
53.98 mm
H
11.1 mm
O
14.88 mm
W
14.27 mm