Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop onderhoudsvrij staal/PTFE uitwendig links schroefdraad CFML 12T

  • ERIKS:23980739
  • Fabrikant:662288721321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 152,83/ stukexcl. btw

€ 184,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CFML-T
Binnendiameter
19.05 mm
Draadmaat
3/4-16 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
7 °
A
43.66 mm
B
19.05 mm
D
44.45 mm
F
73.03 mm
H
17.45 mm
O
24.84 mm
W
22.23 mm