Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad links CFFL 8T

  • ERIKS:23980618
  • Fabrikant:662288721215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,75/ stukexcl. btw

€ 114,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CFFL-T
Binnendiameter
12.7 mm
Draadmaat
1/2-20 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6 °
A
26.19 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
53.98 mm
K
22.23 mm
H
12.7 mm
J
19.05 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm