Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad links CFFL 16T

  • ERIKS:23440280
  • Fabrikant:662288721246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 437,29/ stukexcl. btw

€ 529,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CFFL-T
Binnendiameter
25.4 mm
Draadmaat
1.1/4-12 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
8.5 °
A
50.8 mm
B
25.4 mm
D
69.85 mm
F
104.78 mm
K
42.88 mm
H
25.4 mm
J
38.1 mm
O
32.23 mm
W
34.93 mm