Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop onderhoudsvrij staal/Delrin inwendig schroefdraad CTFD 4

  • ERIKS:23981188
  • Fabrikant:662288725954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,68/ stukexcl. btw

€ 39,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CTFD
Binnendiameter
6.35 mm
Draadmaat
1/4-28 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/Delrin
a
8 °
A
18.26 mm
B
6.35 mm
D
19.05 mm
F
33.32 mm
K
11.91 mm
H
7.14 mm
J
9.53 mm
O
8.41 mm
W
9.53 mm