Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsvrij Staal/Delrin Buitendraad rechts CTMD 3

  • ERIKS:23981218
  • Fabrikant:662288725787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,59/ stukexcl. btw

€ 63,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CTMD
Binnendiameter
4.826 mm
Draadmaat
10-32 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/Delrin
a
6.5 °
A
18.26 mm
B
4.826 mm
D
15.88 mm
F
31.75 mm
K
11.1 mm
H
6.35 mm
O
7.77 mm
W
7.92 mm