€ 43,35/ stukexcl. btw
€ 52,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CFM |
Binnendiameter | 6.35 mm |
Draadmaat | 1/4-28 UNF |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 8 ° |
A | 24.61 mm |
B | 6.35 mm |
D | 19.05 mm |
F | 39.67 mm |
H | 7.14 mm |
O | 8.41 mm |
W | 9.53 mm |