€ 317,69/ stukexcl. btw
€ 384,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CFF |
Binnendiameter | 25.4 mm |
Draadmaat | 1.1/4-12 UNF |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 8.5 ° |
A | 50.8 mm |
B | 25.4 mm |
D | 69.85 mm |
F | 104.78 mm |
K | 42.88 mm |
H | 25.4 mm |
J | 38.1 mm |
O | 32.23 mm |
W | 34.93 mm |