Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts TRE 8N

  • ERIKS:23990610
  • Fabrikant:662288719960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,06/ stukexcl. btw

€ 100,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TRE
Binnendiameter
12.7 mm
Draadmaat
1/2-20 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
A
37.31 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
61.93 mm
H
12.7 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm