€ 45,83/ stukexcl. btw
€ 55,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CFM |
Binnendiameter | 9.525 mm |
Draadmaat | 3/8-24 UNF |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
A | 30.96 mm |
B | 9.525 mm |
D | 25.4 mm |
F | 49.23 mm |
H | 10.31 mm |
O | 13.13 mm |
W | 12.7 mm |