€ 84,95/ stukexcl. btw
€ 102,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TREL |
Binnendiameter | 15.875 mm |
Draadmaat | 5/8-18 UNF |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 8 ° |
A | 40.49 mm |
B | 15.875 mm |
D | 38.1 mm |
F | 66.68 mm |
H | 14.27 mm |
O | 21.31 mm |
W | 19.05 mm |