Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links CFML 6

  • ERIKS:23980762
  • Fabrikant:662288725589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,84/ stukexcl. btw

€ 55,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CFML
Binnendiameter
9.525 mm
Draadmaat
3/8-24 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
A
30.96 mm
B
9.525 mm
D
25.4 mm
F
49.23 mm
H
10.31 mm
O
13.13 mm
W
12.7 mm