Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts TR 7

  • ERIKS:23990574
  • Fabrikant:662288719120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,79/ stukexcl. btw

€ 71,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TR
Binnendiameter
11.113 mm
Draadmaat
7/16-20 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
A
26.19 mm
B
11.113 mm
D
28.58 mm
F
46.02 mm
K
19.05 mm
H
11.1 mm
J
15.88 mm
O
14.88 mm
W
14.27 mm