€ 57,24/ stukexcl. btw
€ 69,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TR |
Binnendiameter | 9.525 mm |
Draadmaat | 5/16-24 UNF |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
A | 23.01 mm |
B | 9.525 mm |
D | 25.4 mm |
F | 41.28 mm |
K | 17.48 mm |
H | 10.31 mm |
J | 14.27 mm |
O | 13.13 mm |
W | 12.7 mm |