Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts TR 12N

  • ERIKS:23990557
  • Fabrikant:662288719908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,43/ stukexcl. btw

€ 122,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TR
Binnendiameter
19.05 mm
Draadmaat
3/4-16 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
A
43.66 mm
B
19.05 mm
D
44.45 mm
F
73.03 mm
K
28.58 mm
H
17.45 mm
J
25.4 mm
O
24.84 mm
W
22.23 mm