Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts CFF 7

  • ERIKS:23980562
  • Fabrikant:662288724728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,74/ stukexcl. btw

€ 68,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CFF
Binnendiameter
11.113 mm
Draadmaat
7/16-20 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
A
23.01 mm
B
11.113 mm
D
28.58 mm
F
46.02 mm
K
19.05 mm
H
11.1 mm
J
15.88 mm
O
14.88 mm
W
14.27 mm