€ 43,25/ stukexcl. btw
€ 52,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CFF |
Binnendiameter | 6.35 mm |
Draadmaat | 1/4-28 UNF |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 8 ° |
A | 16.66 mm |
B | 6.35 mm |
D | 19.05 mm |
F | 33.32 mm |
K | 11.91 mm |
H | 7.14 mm |
J | 9.53 mm |
O | 8.41 mm |
W | 9.53 mm |