Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts AR 6N

  • ERIKS:23979721
  • Fabrikant:662288719663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,55/ stukexcl. btw

€ 96,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Binnendiameter
9.525 mm
Draadmaat
3/8-24 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
A
23.01 mm
B
9.525 mm
D
25.4 mm
F
41.28 mm
K
17.48 mm
H
10.31 mm
J
14.27 mm
O
13.13 mm
W
12.7 mm