Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts AR 3

  • ERIKS:23979715
  • Fabrikant:662288718857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,17/ stukexcl. btw

€ 78,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Binnendiameter
4.826 mm
Draadmaat
10-32 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6.5 °
A
13.49 mm
B
4.826 mm
D
15.88 mm
F
26.97 mm
K
9.53 mm
H
6.35 mm
J
7.92 mm
O
7.77 mm
W
7.92 mm