€ 197,62/ stukexcl. btw
€ 239,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | AR |
Binnendiameter | 19.05 mm |
Draadmaat | 3/4-16 UNF |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 7 ° |
A | 43.66 mm |
B | 19.05 mm |
D | 44.45 mm |
F | 73.03 mm |
K | 28.58 mm |
H | 17.45 mm |
J | 25.4 mm |
O | 24.84 mm |
W | 22.23 mm |