Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links TRL 16N

  • ERIKS:23440949
  • Fabrikant:662288720287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 287,13/ stukexcl. btw

€ 347,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TRL
Binnendiameter
25.4 mm
Draadmaat
3/4-16 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
8.5 °
A
53.19 mm
B
25.4 mm
D
69.85 mm
F
104.78 mm
K
42.88 mm
H
25.4 mm
J
38.1 mm
O
32.23 mm
W
34.93 mm