Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links CFFL 8

  • ERIKS:23980616
  • Fabrikant:662288725367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,78/ stukexcl. btw

€ 60,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CFFL
Binnendiameter
12.7 mm
Draadmaat
1/2-20 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
A
26.19 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
53.98 mm
K
22.23 mm
H
12.7 mm
J
19.05 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm