Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad rechts TM 10N

  • ERIKS:23990495
  • Fabrikant:662288724186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 140,26/ stukexcl. btw

€ 169,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TM
Binnendiameter
15.875 mm
Draadmaat
5/8-18 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
a
8 °
A
40.49 mm
B
15.875 mm
D
38.1 mm
F
66.68 mm
H
14.27 mm
O
21.31 mm
W
19.05 mm