Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links TML 7

  • ERIKS:23990545
  • Fabrikant:662288723738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,93/ stukexcl. btw

€ 85,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TML
Binnendiameter
11.113 mm
Draadmaat
7/16-20 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
a
7 °
A
34.14 mm
B
11.113 mm
D
28.58 mm
F
53.98 mm
H
11.1 mm
O
14.88 mm
W
14.27 mm