Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links TML 5

  • ERIKS:23990537
  • Fabrikant:662288723714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,29/ stukexcl. btw

€ 76,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TML
Binnendiameter
7.938 mm
Draadmaat
5/16-24 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
a
7 °
A
30.96 mm
B
7.938 mm
D
22.23 mm
F
47.63 mm
H
8.74 mm
O
11.35 mm
W
11.1 mm