Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts TF 4

  • ERIKS:23990418
  • Fabrikant:662288723479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,68/ stukexcl. btw

€ 58,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TF
Binnendiameter
6.35 mm
Draadmaat
1/4-28 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
a
8 °
A
18.26 mm
B
6.35 mm
D
19.05 mm
F
33.32 mm
K
11.91 mm
H
7.14 mm
J
9.53 mm
O
8.41 mm
W
9.53 mm