€ 96,61/ stukexcl. btw
€ 116,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TFL |
Binnendiameter | 12.7 mm |
Draadmaat | 1/2-20 UNF |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/brons |
a | 6 ° |
A | 29.36 mm |
B | 12.7 mm |
D | 33.32 mm |
F | 53.98 mm |
K | 22.23 mm |
H | 12.7 mm |
J | 19.05 mm |
O | 17.73 mm |
W | 15.88 mm |