€ 63,40/ stukexcl. btw
€ 76,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TFL |
Binnendiameter | 7.938 mm |
Draadmaat | 5/16-24 UNF |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/brons |
a | 7 ° |
A | 18.26 mm |
B | 7.938 mm |
D | 22.23 mm |
F | 34.93 mm |
K | 13.49 mm |
H | 8.74 mm |
J | 11.1 mm |
O | 11.35 mm |
W | 11.1 mm |