Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad links TFL 5

  • ERIKS:23990451
  • Fabrikant:662288723639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,47/ stukexcl. btw

€ 67,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TFL
Binnendiameter
7.938 mm
Draadmaat
5/16-24 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
a
7 °
A
18.26 mm
B
7.938 mm
D
22.23 mm
F
34.93 mm
K
13.49 mm
H
8.74 mm
J
11.1 mm
O
11.35 mm
W
11.1 mm