€ 46,82/ stukexcl. btw
€ 56,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TFL |
Binnendiameter | 4.826 mm |
Draadmaat | 10-32 UNF |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/brons |
a | 6.5 ° |
A | 13.49 mm |
B | 4.826 mm |
D | 15.88 mm |
F | 26.97 mm |
K | 9.53 mm |
H | 6.35 mm |
J | 7.92 mm |
O | 7.77 mm |
W | 7.92 mm |