Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop onderhoudsplichtig HT-staal/staal inwendig schroefdraad AR 10

  • ERIKS:23979712
  • Fabrikant:662288718918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 169,92/ stukexcl. btw

€ 205,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Binnendiameter
15.875 mm
Draadmaat
5/8-18 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
8 °
A
37.31 mm
B
15.875 mm
D
38.1 mm
F
63.5 mm
K
25.4 mm
H
14.27 mm
J
22.23 mm
O
21.31 mm
W
19.05 mm