Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop met Y-tap Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts CFM 6Y

  • ERIKS:23980718
  • Fabrikant:662288725008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,70/ stukexcl. btw

€ 97,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CFM-Y
Binnendiameter
9.525 mm
Draadmaat
3/8-24 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
A
30.96 mm
B
9.525 mm
D
25.4 mm
F
49.23 mm
H
10.31 mm
O
13.13 mm
W
12.7 mm