Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop met smeernippel onderhoudsplichtig HT-staal/staal inwendig links schroefdraad ARL 8N

  • ERIKS:23980037
  • Fabrikant:662288720041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,79/ stukexcl. btw

€ 148,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ARL
Binnendiameter
12.7 mm
Draadmaat
1/2-20 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
A
29.36 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
53.98 mm
K
22.23 mm
H
12.7 mm
J
19.05 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm