Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stangkop met smeernippel onderhoudsplichtig HT-staal/staal inwendig links schroefdraad ARL 5N

  • ERIKS:23980031
  • Fabrikant:662288720010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,52/ stukexcl. btw

€ 86,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ARL
Binnendiameter
7.938 mm
Draadmaat
5/16-24 UNF
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
A
18.26 mm
B
7.938 mm
D
22.23 mm
F
34.93 mm
K
13.49 mm
H
8.74 mm
J
11.1 mm
O
11.35 mm
W
11.1 mm