€ 2.072,83/ stukexcl. btw
€ 2.508,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 60.33 mm |
Asdiameter | 2.3/8 in |
Lengte | 292.1 mm |
Hoogte | 153.99 mm |
Breedte | 76.2 mm |
Hoogte as | 79.38 mm |
Buitendiameter | 107.19 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 200.03 tot 238.13 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |