Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging SP-31T

  • ERIKS:23989320
  • Fabrikant:662461030783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een standaard kogellagerinzet. De unit beschikt over een zonegeharde binnenring en een zwarte oxideafwerking voor verbeterde duurzaamheid. De uitsluitend statische uitlijningsmogelijkheid maakt beperkte asverstelling mogelijk. De unit is geschikt voor een maximale bedrijfstemperatuur van 220°F en is ontworpen voor montage met twee bouten.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling ondersteunt een consistente werking van het lager en een langere levensduur
  • Statische uitlijningsmogelijkheden maken beperkte asafstelling mogelijk om installatieproblemen te verminderen.
  • Zwartoxide-afwerking van lagerinzetstukken verbetert de corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid onder dynamische omstandigheden
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning voor zware industriële belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met HVAC-ventilatoren in commerciële ventilatiesystemen
  • Ideaal voor landbouwmachines die betrouwbare asondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen voor materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 692,27/ stukexcl. btw

€ 837,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
49.21 mm
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
266.7 mm
Hoogte
134.94 mm
Breedte
63.5 mm
Hoogte as
69.85 mm
Inbouwmaat
49.21 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 171.45 tot 215.9 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand