Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging SP-24T

  • ERIKS:23989289
  • Fabrikant:662461030745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een poedergecoat gietijzeren huis met concentrische asvergrendeling en een uniek land riding retainer, wat zorgt voor optimale smering en duurzaamheid.

Kenmerken
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk verbetert de corrosiebestendigheid onder veeleisende omstandigheden
  • De Sealmaster vergrendelpen zorgt voor directe smering en voorkomt rotatie
  • Landrijdende kooi optimaliseert de vetstroom en het behoud van smering
  • Concentrische vergrendeling zorgt voor een nauwkeurige uitlijning en stabiele lagerprestaties
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing verbetert de corrosiebestendigheid en levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die standaardlagers vereisen voor hoge prestaties
  • Ideaal voor toepassingen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en statische uitlijning
  • Gebruikt met machines die betrouwbare lagerstabiliteit onder hoge belastingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 503,85/ stukexcl. btw

€ 609,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
215.9 mm
Hoogte
115.89 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
58.74 mm
Buitendiameter
38.1 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 149.23 tot 180.98 mm
Behuizing
Massief