€ 342,30/ stukexcl. btw
€ 414,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 177.8 mm |
Hoogte | 84.14 mm |
Breedte | 50.8 mm |
Hoogte as | 44.45 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 130.18 tot 142.88 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |