Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NPL-35T

  • ERIKS:23986261
  • Fabrikant:662461030639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit heeft een laag voetontwerp met twee bouten en een poedergecoate behuizing voor duurzaamheid. De kogellagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt een hoge belastbaarheid en slijtvastheid. Met een statische belastingscapaciteit van 29.363,7 N en een dynamische belastingscapaciteit van 43.381,3 N is de unit geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. Het concentrische asvergrendelingssysteem en de zone-geharde binnenring zorgen voor een veilige asbevestiging en betrouwbare werking.

Kenmerken
  • Maximale bedrijfstemperatuur van 220°F ondersteunt prestaties in omgevingen met hoge temperaturen
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge sterkte en is geschikt voor aanzienlijke radiale en axiale belastingen
  • Het concentrische asvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige bevestiging van de as en minimaliseert trillingen tijdens gebruik.
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid en operationele duurzaamheid bij zware belasting
  • Poedergecoat omhulsel is bestand tegen corrosie onder zware industriële omstandigheden en verlengt de levensduur van componenten
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwapparatuur voor een consistente roterende beweging
  • Ideaal voor zware machines die betrouwbare asondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in productie- en verwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 593,49/ stukexcl. btw

€ 718,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
219.08 mm
Hoogte
125.41 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
61.91 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 165.1 tot 177.8 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand