€ 365,92/ stukexcl. btw
€ 442,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NPL-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 184.15 mm |
Hoogte | 100.01 mm |
Hoogte as | 49.21 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 123.83 tot 149.23 mm |